text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Stahlwille 13/6 Largura de 6 peças nos planos 7-19 mm forma A


Chaves com medidas métricas, iguais, em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aja lado direito, lado anelar com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 6
Número de chaves combinadas 6
Largura da chave (mm) 7 - 19
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Caso
Número total de ferramentas 6
Número de chaves combinadas 6
Largura da chave (mm) 7 - 19
Peso por peça (g) 457
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas, iguais, em bolsa enrolávelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aja lado direito, lado anelar com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado Conteúdo: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números do artigo

Referência G0231.001.830
EAN 4018754122875
UBB 500501389521
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96400813

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.