text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves combinadas Gedore 7-080 Largura de 8 peças nos planos 8-19 mm forma A CV-aço


Em combinação orientada para a prática, Conceção de acordo com DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Com o mesmo tamanho em cada extremidade, Lado do anel com ângulo de 15°, com veio oco, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado

Article number
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 0
Número total de ferramentas 8
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 8
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave (mm) ['8.000', '19.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 550
Código pautal
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

Description

Em combinação orientada para a prática, Conceção de acordo com DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Com o mesmo tamanho em cada extremidade, Lado do anel com ângulo de 15°, com veio oco, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado

Article numbers

Article number G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6092850

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.