text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Screwplugs
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Passa cabos
Screwplugs
65400
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
JACOB screwplug plastic
Previous
Next
Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos
Sim
Resistente a choques
Não
Número RAL
9005
Comprimento da rosca (mm)
8
Com alívio de tensão
Não
Versão EMC
Não
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Sim
Resistente a choques
Não
Número RAL
9005
Comprimento da rosca (mm)
8
Com alívio de tensão
Não
Versão EMC
Não
Reforçado com fibra de vidro
Sim
Temperatura de funcionamento (°C)
-40°C tot + 100°C
Tipo de rosca
Métrico
Material
Plástico
Versão testada contra explosão
Não
Grau de proteção (IP)
IP54
Para gás de zona Ex
Nenhum
Para poeiras da zona Ex
Nenhum
Marca
Jacob
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar