text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

JACOB screwplug brass

Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Proteção da superfície Banhado a níquel
Comprimento da rosca (mm) 5
Com alívio de tensão Não
Versão EMC Não

Especificações

Cor Silver
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Proteção da superfície Banhado a níquel
Comprimento da rosca (mm) 5
Com alívio de tensão Não
Versão EMC Não
Reforçado com fibra de vidro Não
Temperatura de funcionamento (°C) -60°C tot + 200°C
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Versão testada contra explosão Não
Grau de proteção (IP) IP65
Para gás de zona Ex Nenhum
Para poeiras da zona Ex Nenhum
Marca Jacob

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.