text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

JACOB reducer plastic

Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos Sim
Resistente a choques Não
Número RAL 9005
Largura da chave (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 8
Com alívio de tensão Não

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Sim
Resistente a choques Não
Número RAL 9005
Largura da chave (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 8
Com alívio de tensão Não
Versão EMC Não
Reforçado com fibra de vidro Sim
Temperatura de funcionamento (°C) -40°C tot + 100°C
Tipo de rosca Métrico
Material Plástico
Versão testada contra explosão Não
Para gás de zona Ex Nenhum
Para poeiras da zona Ex Nenhum
Marca Jacob

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.