text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass

Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Sim
Proteção da superfície Banhado a níquel
Largura da chave (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 5
Com alívio de tensão Sim

Especificações

Cor Silver
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Sim
Proteção da superfície Banhado a níquel
Largura da chave (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 5
Com alívio de tensão Sim
Versão EMC Sim
Reforçado com fibra de vidro Não
Temperatura de funcionamento (°C) -20°C tot + 100°C
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Versão testada contra explosão Não
Adequado para o diâmetro do cabo (mm) 5.0 - 9.0
Grau de proteção (IP) IP68
Para gás de zona Ex Nenhum
Para poeiras da zona Ex Nenhum
Marca Jacob

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.