text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Cable Glands
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Passa cabos
Cable Glands
43320
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
JACOB PERFECT cable gland plastic
Previous
Next
Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos
Sim
Resistente a choques
Sim
Número RAL
7035
Largura da chave (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
8
Com alívio de tensão
Sim
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Sem halogéneos
Sim
Resistente a choques
Sim
Número RAL
7035
Largura da chave (mm)
15
Comprimento da rosca (mm)
8
Com alívio de tensão
Sim
Versão EMC
Não
Reforçado com fibra de vidro
Não
Temperatura de funcionamento (°C)
-20°C tot + 100°C
Tipo de rosca
Métrico
Material
Plástico
Versão testada contra explosão
Não
Adequado para o diâmetro do cabo (mm)
3.0 - 6.5
Grau de proteção (IP)
IP68
Para gás de zona Ex
Nenhum
Para poeiras da zona Ex
Nenhum
Marca
Jacob
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar