text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

JABOB locknut brass

Referência
Cor
Mostrar todas
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Proteção da superfície Banhado a níquel
Largura da chave (mm) 15
Com alívio de tensão Não
Versão EMC Não

Especificações

Cor Silver
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Proteção da superfície Banhado a níquel
Largura da chave (mm) 15
Com alívio de tensão Não
Versão EMC Não
Reforçado com fibra de vidro Não
Temperatura de funcionamento (°C) -60°C tot + 200°C
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Versão testada contra explosão Não
Para gás de zona Ex Nenhum
Para poeiras da zona Ex Nenhum
Marca Jacob

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.