text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 8748 Aço mola 420-545 HV30 4X32MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-545 HV30
Peso por peça (g) 2.37
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
      • Estes pinos são utilizados para ligações ou posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como eixos e pinos de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
      • Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de cisalhamento não afetadas pela direção.
      • Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-545 HV30
Peso por peça (g) 2.37
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
      • Estes pinos são utilizados para ligações ou posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como eixos e pinos de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
      • Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de cisalhamento não afetadas pela direção.
      • Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.
Código pautal

Dimensões

a ≈ 1.1
d1 (max.) 4.3
d1 (min.) 4.15
d2 (max.) 3.9
D (mm) 4
L (mm) 32
V 13.5

Padrões

ISO 8748
DIN 7344

Números do artigo

Referência 39150.040.032
EAN 8715492809896
UBB 950359071202
UNSPSC 31163201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.