text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Aço inoxidável A1 Pino de cavilha


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 0.8 mm
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Código pautal

Descrição

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Padrões

ISO 2338

Números do artigo

Referência 51565.008.006
EAN 8712423142077
UBB 500730123824
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.