text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto com fixação de fenda tipo A DIN 7965 Aço Sem tratamento de superficie M3X8

Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Tipo nº. A

Especificações

Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Tipo nº. A
Info
  • É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.

Dimensões

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Padrões

DIN 7965

Números do artigo

Referência 14410.030.008
EAN 8715492582072
UBB 950355151628
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.