text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço inoxidável (Inox) 1.4305 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Tipo nº. 302
Peso por peça (g) 1.59
Info
  • Para utilização em materiais com resistência á tracção até 320 N/mm2.
    • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidade do furo (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Números do artigo

Referência 71566.050.001
EAN 8715492910295
UBB 950355789211
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.