text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Zincado M6X10


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.53
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico Cementado
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.53
Info
  • Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Código pautal

Dimensões

d1 M6
d2 10
Profundidade do furo (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Números do artigo

Referência 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.