Insertos
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
Insertos & Reparação de roscas
Insertos
71571
71571.120.022
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
Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Zincado M12X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.37
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
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
22 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.37
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
M12
d2
16
Profundidade do furo (mín.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71571.120.022
EAN
8717077789579
UBB
500693874264
UNSPSC
31162802
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc