text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquilho Aço inoxidável (Inox) A1 M4X7X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.2
Código pautal 7318163990

Dimensões

d-D M4
d2 5
dk 7
k 1.5
L (mm) 12
L1 7
n 1.2
P 0.7

Números do artigo

Referência 51212.040.012
EAN 8717077010796
UBB 500634487291
UNSPSC 31161517

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.