text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de espuma de revestimento duplo HPX Preta 19mm x 10m DM1910


Fita de espuma de dupla face com elevada força adesiva. Adequada para a fixação permanente de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao vidro, madeira, metal e à maioria dos plásticos. Utilização em interiores e exteriores. Resistente aos raios UV e aos solventes

Referência DM1910HPX
Cor Preto
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.95
Dupla face Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.95
Dupla face Sim
Comprimento (m) 10
Material Polietileno (PE)
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 79.5
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descrição

Fita de espuma de dupla face com elevada força adesiva. Adequada para a fixação permanente de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao vidro, madeira, metal e à maioria dos plásticos. Utilização em interiores e exteriores. Resistente aos raios UV e aos solventes

Números do artigo

Referência DM1910HPX
EAN 5425014223972
UBB 500619968778
UNSPSC 23271807
Artigo do fabricante nr DM1910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.