text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de espuma de revestimento duplo HPX Preta 12mm x 10m DM1210


Double sided foam tape with high adhesive strength. Suitable for permanent fixation of all kinds of objects. Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics. Indoor and outdoor use. UV and solvent resistant

Referência DM1210HPX
Cor Preto
Largura 12
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.95
Dupla face Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 12
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 0.95
Dupla face Sim
Comprimento (m) 10
Material Polietileno (PE)
Resistência à temperatura (°C) 120 - 120
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 51.52
Código pautal 39191080
Type Mounting Tape

Descrição

Double sided foam tape with high adhesive strength. Suitable for permanent fixation of all kinds of objects. Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics. Indoor and outdoor use. UV and solvent resistant

Números do artigo

Referência DM1210HPX
EAN 5425014223958
UBB 500619968695
UNSPSC 23271807
Artigo do fabricante nr DM1210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.