Pistolas de ar quente e de colar
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
Pistolas de ar quente e de colar
6M640073
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6M640073
Largura
70
Altura
290
Tempo de aquecimento (min)
3
Tensão (V)
220
Comprimento (m)
230
Consumo nominal de energia (W)
300
Peso da máquina (kg)
0.58
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
70
Altura
290
Tempo de aquecimento (min)
3
Tensão (V)
220
Comprimento (m)
230
Consumo nominal de energia (W)
300
Peso da máquina (kg)
0.58
Diâmetro máx. do bastão (mm)
11.7
Capacidade máx. de cola (g/min)
25
Marca
Steinel
Type
GluePRO 300
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6M640073
EAN
4007841052683
UBB
500582816632
UNSPSC
27112719
Artigo do fabricante nr
052683