Parafusos
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51122
51122.030.030
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M3X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.8
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
25
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
30
P
0.5
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14580
Números do artigo
Referência
51122.030.030
EAN
8715492028617
UBB
500696119329
UNSPSC
31161501