Parafusos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51122
51122.020.006
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.21
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
6
P
0.4
Chave caixa
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14580
Números do artigo
Referência
51122.020.006
EAN
8715494112888
UBB
500571830768
UNSPSC
31161501
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD