text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M2,5X8


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilíndrica baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.46
Código pautal

Dimensões

b (min.) 25
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
k (max.) 1.85
L (mm) 8
P 0.45
Chave caixa 8

Padrões

ISO 14580

Números do artigo

Referência 51122.025.008
EAN 8715494112963
UBB 500571831592
UNSPSC 31161501

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.