Parafusos autoperfurantes
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
51334
51334.035.013
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
Hexalobular pan head din 7504M DIN 7504 M-TX Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
13 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1
Código pautal
7318141090
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
Nr. Torx®
10
P
1.3
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
15481 TX
DIN
7504-M TX
Números do artigo
Referência
51334.035.013
EAN
8715494108959
UBB
500571846608
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar