text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut left hand thread DIN 936 Aço Sem tratamento de superficie 14H rosca esquerda M14X1,50 (LH)


Article number
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro M14
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 17
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensions

d-D M14
m 8
P 1.5
s 22

Standards

DIN 936

Article numbers

Article number 01593.140.150
EAN 8717077205550
UBB 500648116282
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.