Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07890
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
Perno sextavado interior com ponta concava DIN ≈916 Aço Sem tratamento de superficie 45H
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Padrões
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183