text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X0,75X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica extra fina
Peso por peça (g) 4.41
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 0.75
s 4

Padrões

ISO ≈4026
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
DIN ≈913

Números do artigo

Referência 07813.080.016
EAN 8717077287105
UBB 500647995181
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.