text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with serrated flange, DIN ≈6921 Steel Zinc plated 8.8

Referência 01258.120.090
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado

Especificações

Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
  • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
  • O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Padrões

ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 01258.120.090
EAN 8717077050792
UBB 500645011536
UNSPSC 31161620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.