Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01257
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Zincado 8.8
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Especificações
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162