text.skipToContent text.skipToNavigation

Heller Hammer drill bit ENDURO dm 40 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


Referência 3O649449
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 40
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Heller
Código pautal

Números do artigo

Referência 3O649449
EAN 4010159223928
UBB 500581813432
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 22392
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.