text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Topix Parafuso para madeira cabeça embeber hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 6X60MM

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 60 mm
Marca Heco-Topix
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Dimensões

D (mm) 6
dk (max.) 11.8
k (max.) 3.6
L (mm) 60
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 51773.060.060
EAN 4019787402569
UBB 500504058313
UNSPSC 31161508
Artigo do fabricante nr 40256

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.