text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Topix Tornillo para madera cabeza avellanada hexalobular Acero inoxidable (Inox) A2 5X80MM

Specificaties

Diámetro 5 mm
Longitud 80 mm
Marca Heco-Topix
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2

Afmetingen

D (mm) 5
dk (max.) 9.7
k (max.) 3
L (mm) 80
Llave de vaso 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51773.050.080
EAN 4019787399890
UBB 500504057992
UNSPSC 31161508
Fabrikant artikelnummer 39989

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.