Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3H237174
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
Hazet Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H237174
Comprimento total (mm)
2455
Tamanho da ligação
1 polegada
Momento de aperto (Nm)
600-1600
Tamanho da ligação (mm)
25
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
2455
Tamanho da ligação
1 polegada
Momento de aperto (Nm)
600-1600
Tamanho da ligação (mm)
25
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Código pautal
Ver
Type
6160-1CT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
4000822803