Machos manuais
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
6B292243
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6B292243
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.45
Tamanho da rosca
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.45
Tamanho da rosca
2.5
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6B292243
EAN
4015448604808
UBB
500582674726
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867129