Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2T397087
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.75
Tamanho da rosca
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.75
Tamanho da rosca
8
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867081