text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Plastic container rectangular 160 l PE natural L880xW640xH360 mm tapered


Referência 8J148407
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 160
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 160
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura interior (mm) 540
Largura exterior (mm) 640
Altura exterior (mm) 360
Profundidade exterior (mm) 880
Profundidade interior (mm) 780
Marca Graf
Código pautal

Números do artigo

Referência 8J148407
EAN 4023122611202
UBB 500583479778
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 812900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.