Pernos
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Pernos
21570
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
Perno metal ≈ 2d DIN 835 Aço Sem tratamento de superficie 5.8
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal b
m
= 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
5.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
ATENÇÃO: quando encomendar pernos de acordo com DIN o diâmetro d x L,ex. pernos M10X70 - DIN 835, onde o comprimento de trabalho L = 70 mm e o comprimentos no fim de metal b
m
= 20 mm. O comprimentos total dos pernos é 70 + 20 = 90 mm. O comprimentos de rosca nas porcas b= 26 mm.
A classe de tolerância da rosca na extremidade metálica é Sk6 de acordo com DIN 13-51, que significa "ajuste de transição", o que impede o afrouxamento da extremidade metálica dos pernos durante a desmontagem.
No caso desta transição não ser desejada, acrescentar "Fo" na designação. Estes pernos têm classe de tolerância de rosca 6g em ambas as extremidades e podem ser fornecidos como especiais.
Pernos de acordo com DIN 835 com uma extremidade metálica ≈2d têm muitas aplicações, mas destinam-se principalmente à utilização em peças de ligas de alumínio.
Padrões
DIN
835
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar