text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 10 zp stud bolt


O parafuso de parede MR da fischer é uma bucha de fixação com um pino de expansão interno zincado. O MR é colocado na instalação pré-posicionada e de passagem. Neste caso, a bucha de fixação sem pino de expansão é introduzida no furo com um martelo. De seguida, a cavilha de expansão é introduzida com um martelo. Assim, o parafuso de parede é expandido contra a parede do furo.

Referência 50584FIS
Diâmetro
Comprimento da manga (mm) 85
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (m) 85
Diâmetro do furo (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento da manga (mm) 85
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (m) 85
Diâmetro do furo (mm) 10
Espessura máxima de fixação (mm) 24
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 56.225
Código pautal

Descrição

O parafuso de parede MR da fischer é uma bucha de fixação com um pino de expansão interno zincado. O MR é colocado na instalação pré-posicionada e de passagem. Neste caso, a bucha de fixação sem pino de expansão é introduzida no furo com um martelo. De seguida, a cavilha de expansão é introduzida com um martelo. Assim, o parafuso de parede é expandido contra a parede do furo.

Números do artigo

Referência 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Artigo do fabricante nr 50584
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.