text.skipToContent text.skipToNavigation

Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M10


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
TCor Bege
Para diâm. nom. 10
Material Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico Permaglas ME 730
Peso por peça (g) 1.1
Embalado por 8
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
TCor Bege
Para diâm. nom. 10
Material Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico Permaglas ME 730
Peso por peça (g) 1.1
Info PERMAGLAS ME 730:
  • Fibra de vidro reforçada com epoxy.
  • Resistência temperatura –270°C até +155°C.
  • Peso reduzido (densidade 1,8).
  • Resistente à corrosão.
  • Resistente a químicos e gases agressivos.
  • Isolante térmico e elétrico.
  • Não magnético.
  • Melhores propriedades mecânicas do que, por exemplo Poliamida.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
d1 11
d2 22
s 2

Números do artigo

Referência 56054.100.001
EAN 8715492860132
UBB 950356547899
UNSPSC 31161807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.