Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4G234832
Largura
315
Altura
500
Peso
25
Número de fases
1
Potência do motor
5.7
Tipo de acionamento
Outro
Comprimento (m)
507
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
315
Altura
500
Peso
25
Número de fases
1
Potência do motor
5.7
Tipo de acionamento
Outro
Comprimento (m)
507
Velocidade de rotação (1/min)
3000
Tensão nominal (V)
230 - 230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP23
Potência nominal (W)
1.8
Potência do gerador (kW)
1.8
Tipo de combustível
Diesel
Fator de potência
1
Marca
Endress
Type
ESE 2300i
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Artigo do fabricante nr
110007