Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
4A988414
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
Geka Hose reel plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4A988414
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Ligação roscada de entrada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Material
Aço
Móvel
Sim
Ligação roscada do tambor
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm)
13
Mecanismo de enrolamento
Com mola
Ligação roscada de entrada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com mangueira
Não
Comprimento máximo de deslocação (m)
60
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm)
26.44
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada)
3/4 polegadas
Marca
Geka
Código pautal
Ver
Type
4000351027
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A988414
EAN
4015933098266
UBB
500581979274
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
42.8602.9