text.skipToContent text.skipToNavigation

Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel


Referência 4U712183
Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Com mola
Com mangueira Sim
Comprimento máximo de deslocação (m) 25
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm) 33.25
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada) 1 polegada
Tamanho da ligação roscada do tambor (mm) 0.75
Marca Geka
Código pautal

Números do artigo

Referência 4U712183
EAN 4015933107593
UBB 500582280037
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 42.9010.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.