Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6R205163
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
Gedore TF-SE25 Torque Spanner 9 x 12mm 25Nm 261.5mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6R205163
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
302
Comprimento total (mm)
261.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
302
Comprimento total (mm)
261.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Não
Momento de aperto (Nm)
['5.000', '25.000']
Correção de variável consistente
Sim
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.1
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
TF-SE25
Type
Torque Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R205163
EAN
4010886965535
UBB
500582890884
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
3288196