text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para telefone Gedore 8132 140 JC


Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, Para segurar, agarrar, dobrar e cortar, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Referência G3026.300.140
Isolado Sim
Forma Direto
Peso 110
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Peso 110
Comprimento (m) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 42
Largura da cabeça (mm) 15
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Outro
Forjado Sim
Altura da cabeça (mm) 7.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 110
Código pautal
Type Telephone Pliers

Descrição

Mordentes compridos, planos e redondos, faces de agarrar rectas, serrilhados, Para segurar, agarrar, dobrar e cortar, Arestas de corte de precisão endurecidas por indução, dureza 61 - 63 HRC, Aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 6718860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.