text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IS 20 1/4 polegada ranhura 6,5 mm comprimento 37 mm


Punho manual, serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, broca segundo DIN ISO 2380-1 Forma B, ponta da lâmina segundo DIN ISO 2380-1 Forma B

Referência
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Comprimento da lâmina (mm) 16
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Comprimento da lâmina (mm) 16
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Type Slotted Bit Socket

Descrição

Punho manual, serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, broca segundo DIN ISO 2380-1 Forma B, ponta da lâmina segundo DIN ISO 2380-1 Forma B

Números do artigo

Referência G2202.065.001
EAN 4010886617427
UBB 240122057120
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6174230

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.