text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Gedore Soquete IN 32 3/4 pol. largura do encaixe hexagonal entre os planos 22 mm comprimento 80 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com pino de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês

Referência
Diâmetro 38
Comprimento (mm) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25.5
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 38
Comprimento (mm) 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 25.5
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Dimensão (mm) 38
Tamanho da ligação (mm) 20
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 500
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com pino de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6276150

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.