text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IN 30 3/8 polegada hexagonal largura entre faces 7 mm comprimento 47 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Referência
Diâmetro 17.5
Comprimento (m) 47
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 19
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 17.5
Comprimento (m) 47
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 19
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 17.5
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 46
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2220.070.001
EAN 4010886827963
UBB 500503823527
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1643037

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.