text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IN 30 3/8 polegada hexagonal largura entre faces 5 mm comprimento 47 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Referência
Diâmetro 17.5
Comprimento (m) 47
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 17.5
Comprimento (m) 47
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 5
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6241280

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.