text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IN 20 1/4 polegada sextavado largura entre faces 3 mm comprimento 37 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, cromado, Bit em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado, aço cromo-vanádio

Referência
Diâmetro 12
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 28
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12
Comprimento (m) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 28
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 3
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, cromado, Bit em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado, aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência G2205.030.001
EAN 4010886617601
UBB 240122057799
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6176010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.