text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IN 19 1/2 polegada hexagonal largura entre planos 6 mm comprimento 140 mm


Segundo a norma DIN 7422, acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, acionamento manual, com serrilha transversal antiderrapante, cromado, com pino de pressão em aço especial vanádio GEDORE, fosfatado com manganês

Referência
Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 102
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 22.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 120
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Segundo a norma DIN 7422, acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, com ranhura de retenção da esfera, acionamento manual, com serrilha transversal antiderrapante, cromado, com pino de pressão em aço especial vanádio GEDORE, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6145800

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.