text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IKS 20 1/4 polegada PH PH 2 comprimento 37 mm


Comando manual, punho serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta segundo DIN ISO 8764-1 PH, ponta segundo DIN ISO 8764-1 PH, aço cromo-vanádio

Referência
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 28
Diâmetro 12
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Tamanho da cruzeta 2
Comprimento da ponta (mm) 16
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

Comando manual, punho serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta segundo DIN ISO 8764-1 PH, ponta segundo DIN ISO 8764-1 PH, aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência G2203.000.002
EAN 4010886617465
UBB 240122057468
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6174660

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.