text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal ITX 30 3/8 pol. TX T27 comprimento 49 mm


Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Referência
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 27
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 27
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, serrilhada, cromada, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2221.000.027
EAN 4010886624722
UBB 240120500352
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6247210

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.